TIN-LT-TGN M3X0.5X100 TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGN TDT(田野井) 48080964

TIN-LT-TGN M3X0.5X100 TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGN TDT(田野井) 48080964
TIN-LT-TGN M3X0.5X100 TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGN TDT(田野井) 48080964

TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM3×0.5
精度5
全長L(mm)100
内容量1本注文コード48080964品番TIN-LT-TGN M3X0.5X100
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。

材質HSSP溝数3呼びM3×0.5全長L(mm)100ねじの種類TIN-LT-TGN精度5表面処理TiN寸法l(mm)11食付5P寸法ln(mm)18寸法dn(Φmm)2.3メーカー商品コード25064寸法Ds(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする