TIN-LT-TGN M4X0.7X100 TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGN TDT(田野井) 48080980

TIN-LT-TGN M4X0.7X100 TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGN TDT(田野井) 48080980
TIN-LT-TGN M4X0.7X100 TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGN TDT(田野井) 48080980

TiNロングTガンタップ TiN-LT-TGN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM4×0.7
精度6
全長L(mm)100
内容量1本注文コード48080980品番TIN-LT-TGN M4X0.7X100
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。

材質HSSP溝数3呼びM4×0.7全長L(mm)100ねじの種類TIN-LT-TGN精度6表面処理TiN寸法l(mm)13食付5P寸法ln(mm)21寸法dn(Φmm)3.05メーカー商品コード25065寸法Ds(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする