曜日別特売
TIN-LT-TSP M10X1.5X100 TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN TDT(田野井) 48081165

TIN-LT-TSP M10X1.5X100 TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN TDT(田野井) 48081165
TIN-LT-TSP M10X1.5X100 TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN TDT(田野井) 48081165

TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM10×1.5
全長L(mm)100
ねじの種類TIN-LT-TSP M10X1.5X100
TIN-LT-TSP M10X1.5X100
TIN-LT-TSP M3X0.5X100
TIN-LT-TSP M4X0.7X100
TIN-LT-TSP M5X0.8X100
TIN-LT-TSP M6X1X100
TIN-LT-TSP M8X1.25X100
TIN-LT-TSP M8X1.25X150
TIN-LT-TSP M10X1.25X100
TIN-LT-TSP M10X1.5X150
TIN-LT-TSP M12X1.25X100
TIN-LT-TSP M12X1.25X150
TIN-LT-TSP M12X1.5X100
TIN-LT-TSP M12X1.75X100
TIN-LT-TSP M12X1.75X150
内容量1本注文コード48081165品番TIN-LT-TSP M10X1.5X100
参考基準価格(税別)¥9,780販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。

材質HSSP溝数3呼びM10×1.5全長L(mm)100ねじの種類TIN-LT-TSP M10X1.5X100精度7表面処理TiN寸法l(mm)10.5食付2.5P寸法ln(mm)39寸法dn(Φmm)6.9メーカー商品コード25026寸法Ds(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする