TIN-TSP-SUS M6X1 TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS TDT(田野井) 48081269

TIN-TSP-SUS M6X1 TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS TDT(田野井) 48081269
TIN-TSP-SUS M6X1 TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS TDT(田野井) 48081269

TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼びM6×1
全長L(mm)62
内容量1本注文コード48081269品番TIN-TSP-SUS M6X1
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。

材質HSSP溝数3呼びM6×1全長L(mm)62ねじの種類TIN-TSP-SUS精度GT6表面処理TiN寸法l(mm)7食付2.5P寸法ln(mm)24寸法dn(Φmm)4.9メーカー商品コード25007寸法Ds(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする