TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48081296 品番 TIN-TSP-SUS M12X1.75
参考基準価格(税別)¥9,040 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。

材質HSSP 溝数3 呼びM12×1.75 全長L(mm)82 ねじの種類TIN-TSP-SUS 精度GT8 表面処理TiN 寸法l(mm)12.25 食付2.5P 寸法ln(mm)36.2 寸法dn(Φmm)10.1 メーカー商品コード25010 寸法Ds(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする