TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48081314 品番 TIN-TSP-SUS M16X2
参考基準価格(税別)¥15,860 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。

材質HSSP 溝数3 呼びM16×2 全長L(mm)95 ねじの種類TIN-TSP-SUS 精度GT8 表面処理TiN 寸法l(mm)14 食付2.5P 寸法ln(mm)42.4 寸法dn(Φmm)13.8 メーカー商品コード25012 寸法Ds(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする