公称電圧(V)2.5〜36
パッケージTO-92
基準タイプ可変
立ち上がり精度(%)±1.0
実装タイプスルーホール
トポロジーシャント
出力電流(mA)100(Cathode)
出力電圧(V)2.5(カソード)〜36
ピン数(ピン)3
寸法(mm)5.2×4.19×5.33
仕様電圧リファレンス、調節可能、FairchildSemiconductor.このFairchildSemiconductorの低電力、低電流用途向けシャントレギュレータは、調整可能/プログラム可能な出力電圧と優れた熱安定性を特長としています。このシャントレギュレータは、低ダイナミック出力インピーダンスと高速ターンオン応答特性を備え、産業用使用温度範囲で動作します。
高さ(mm)5.33