曜日別特売
HT SET M16X1 ハンドタップ HT TDT(田野井) 48082556

HT SET M16X1 ハンドタップ HT TDT(田野井) 48082556
HT SET M16X1 ハンドタップ HT TDT(田野井) 48082556

ハンドタップ HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM16×1材質HSSV注文コード48082556品番HT SET M16X1
参考基準価格(税別)¥26,880販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質HSSV呼びM16×1全長L(mm)75ねじの種類HT寸法l(mm)30寸法K(mm)10寸法lk(mm)13メーカー商品コード00731寸法Ds(mm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする