曜日別特売
HT SET M18X1.5 ハンドタップ HT TDT(田野井) 48082574

HT SET M18X1.5 ハンドタップ HT TDT(田野井) 48082574
HT SET M18X1.5 ハンドタップ HT TDT(田野井) 48082574

ハンドタップ HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM18×1.5材質HSSV注文コード48082574品番HT SET M18X1.5
参考基準価格(税別)¥28,520販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質HSSV呼びM18×1.5全長L(mm)95ねじの種類HT寸法l(mm)45寸法K(mm)12寸法lk(mm)15メーカー商品コード00755寸法Ds(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする