曜日別特売
HT SET 7/16-20UNF ハンドタップ HT TDT(田野井) 48082800

HT SET 7/16-20UNF ハンドタップ HT TDT(田野井) 48082800
HT SET 7/16-20UNF ハンドタップ HT TDT(田野井) 48082800

ハンドタップ HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼び7/16-20UNF材質HSSV注文コード48082800品番HT SET 7/16-20UNF
参考基準価格(税別)¥12,780販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質HSSV溝数4呼び7/16-20UNF全長L(mm)80ねじの種類HT寸法l(mm)38寸法K(mm)6寸法lk(mm)9メーカー商品コード01191寸法Ds(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする