TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ロングタップ LT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M14×2
全長L(mm)
150
注文コード
48082879
品番
LT 1.5P M14X2X150
参考基準価格(税別)
¥10,480
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・全長L
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。
材質
HSSV
溝数
4
呼び
M14×2
全長L(mm)
150
ねじの種類
LT
精度
GT5
寸法l(mm)
42
寸法K(mm)
8
寸法lk(mm)
11
メーカー商品コード
01579
寸法Ds(mm)
10.5
商品豆知識
ハンドタップの種類