TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の 管用タップ
ロング管用タップ LT-P PT(Rc)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48083010
品番
LT-P 2.5P PT1/2-14X150
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
食付き部長さ2.5Pで通り穴と止り穴と共に加工が可能な管用タップとなります。
材質
HSSV
溝数
4
呼び
PT1/2-14×150
全長L(mm)
150
ねじの種類
LT-P
寸法l(mm)
28
寸法K(mm)
9
食付
2.5P
寸法lg(mm)
21
メーカー商品コード
01871
寸法Ds(mm)
11