TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の 管用タップ
管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48083064
品番
SP-P 2.5P PF1/2-14
参考基準価格(税別)
¥15,780
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています
材質
HSSV
溝数
3
呼び
PF1/2-14
全長L(mm)
150
ねじの種類
SP-P
寸法l(mm)
35
寸法K(mm)
14
食付
2.5P
寸法lk(mm)
17
メーカー商品コード
25098
寸法Ds(mm)
18