管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48083177 品番 SP-P 2.5P PT1-11
参考基準価格(税別)¥64,180 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています

材質HSSV 溝数4 呼びPT1-11 全長L(mm)200 ねじの種類SP-P 寸法l(mm)45 寸法K(mm)21 食付2.5P 寸法lk(mm)24 メーカー商品コード25113 寸法Ds(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする