安全規格適合型 ドアインターロックスイッチ AVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) コンタクト定格電圧(V)DC30 注文コード48083587 品番AV402461
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト定格電圧・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る
仕様AV4超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチ.これらの超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチは、世界で最小のスナップ式スイッチの一部です。端子タイプには、ストレート、ライト、及びレフトアングル基板が含まれます。代表的な用途には、コンパクトなビジュアル機器、小型オーディオ機器、OA機器が含まれます。.超ミニチュアサイズ、わずか4.5x7.5x4.5mm(基板)、6.6x7.5x4.5mm(はんだ)軽量、0.2g(基板)、0.3g(はんだ)あらゆる方向に隣接して取り付け可能 アクチュエータの種類ヒンジレバー 操作力(N)0.25 材質(コンタクト)金めっき 機械的寿命3×10^5Operations 動作温度範囲(℃)-25〜85 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(mA)100 コンタクト定格電圧(V)DC30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする