TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ハンドタップ・ダイカスト用 HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48084437
品番
HT-DC 1.5P M3X0.5
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
材質
HSSV
溝数
3
呼び
M3×0.5
全長L(mm)
46
ねじの種類
HT-DC
寸法l(mm)
18
食付
1.5P
メーカー商品コード
01658
寸法Ds(mm)
4
商品豆知識
ハンドタップの種類