ハンドタップ・ダイカスト用 HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48084550 品番 HT-DC 1.5P M14X2
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質HSSV 溝数4 呼びM14×2 全長L(mm)88 ねじの種類HT-DC 寸法l(mm)42 食付1.5P メーカー商品コード01678 寸法Ds(mm)10.5
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする