TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ハンドタップ・ダイカスト用 HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48084577
品番
HT-DC 1.5P M18X1.5
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
HSSV
溝数
4
呼び
M18×1.5
全長L(mm)
95
ねじの種類
HT-DC
寸法l(mm)
45
食付
1.5P
メーカー商品コード
01688
寸法Ds(mm)
14
商品豆知識
ハンドタップの種類