TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ハンドタップ・ダイカスト用 HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48084638
品番
HT-DC 3P M5X0.8
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
材質
HSSV
溝数
4
呼び
M5×0.8
全長L(mm)
60
ねじの種類
HT-DC
寸法l(mm)
22
食付
3P
メーカー商品コード
01661
寸法Ds(mm)
5.5
商品豆知識
ハンドタップの種類