TDT(田野井)
ハンドタップ・鋳鉄用 HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び
M12×1.25
M6×1
M8×1.25
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M12×1.25
M12×1.5
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×1.5
M20×2.5
全長L(mm)
82
62
70
75
82
46
52
60
88
95
食付
3P
1.5P
3P
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48084954
品番
HT-FC 3P M12X1.25
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
HSSV
溝数
4
呼び
M12×1.25
全長L(mm)
82
ねじの種類
HT-FC
寸法l(mm)
38
食付
3P
メーカー商品コード
01711
寸法Ds(mm)
8.5
商品豆知識
ハンドタップの種類