TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ハンドタップ・鋳鉄用 HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48084988
品番
HT-FC 3P M14X2
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
HSSV
溝数
4
呼び
M14×2
全長L(mm)
88
ねじの種類
HT-FC
寸法l(mm)
42
食付
3P
メーカー商品コード
01713
寸法Ds(mm)
10.5
商品豆知識
ハンドタップの種類