TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の 管用タップ
ロング管用短ネジ LT-P PT(Rc)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48085076
品番
LT-P-S 2.5P PT1/4-19X100
参考基準価格(税別)
¥9,840
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
食付き部長さ2.5Pで止り穴用と通り穴用と共に加工ができる管用タップとなります。
材質
HSSV
溝数
4
呼び
PT1/4-19×100
全長L(mm)
100
ねじの種類
LT-P-S
寸法l(mm)
19.5
食付
2.5P
寸法lg(mm)
12.5
メーカー商品コード
25123
寸法Ds(mm)
11