Tガンタップ・オーバーサイズ O-TGN

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM10×1.5 注文コード48085155 品番O-TGN M10X1.5
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はねじ径・呼びなど13種類から選べます 他の種類を見る

食付き部長さ5Pで通り穴用と止り穴用の加工ができるオーバーサイズのスパイラルポイントタップとなります。

ねじの種類O-TGN 材質HSSV 溝数3 呼びM10×1.5 全長L(mm)75 表面処理HOMO 寸法l(mm)24 食付5P 寸法lg(mm)39 メーカー商品コード00387 寸法Ds(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05812301
2021-03-01
用途:
タッピング作業。

設定の作業スピードで十分使用出来ます。素晴らしい製品です。

対象商品:
05812301
2017-05-16
用途:
自動ドアの部品に使用している。

以前使用していたタップだとメッキをすると検査ゲージが入らなくなり
Tガンタップオーバーサイズ変更したところ、メッキ後検査ゲージが問題なく入りました、また切れ味も以前よりいいです。

対象商品:
05812317
2014-03-16
用途:
プレス加工品のねじ切り

切れがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする