TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の スパイラルタップ
Tスパイラルタップ・オーバーサイズ O-TSP
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M8×1.25
材質
HSSV
注文コード
48085164
品番
O-TSP M8X1.25
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
食付き部長さ2.5Pで止り穴用のオーバーサイズのスパイラルタップとなります。
食付
2.5P
溝数
3
材質
HSSV
表面処理
HOMO
呼び
M8×1.25
全長L(mm)
70
ねじの種類
O-TSP
寸法l(mm)
12
寸法lg(mm)
34
メーカー商品コード
00197
寸法Ds(mm)
6.2