超硬ハンドタップ TC-HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48085374 品番 TC-HT 2C M12X1.5
参考基準価格(税別)¥40,920 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。

材質超硬合金 溝数4 呼びM12×1.5 全長L(mm)82 ねじの種類TC-HT 寸法l(mm)20 食付2C メーカー商品コード80073 寸法Ds(mm)8.5
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする