FAN53600AUC33X ON Semiconductor 降圧 スイッチングレギュレータ ON SEMICONDUCTOR 48085398

ON Semiconductor 降圧 スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード48085398 品番FAN53600AUC33X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
仕様ステップダウンレギュレータ、同期(内蔵スイッチ)、FairchildSemiconductor 出力電圧(V)3.3 入力電圧(V)2.3〜5.5 出力方式固定 出力点数1 機能【レギュレータ】ステップダウン 出力電流(mA)600 ピン数(ピン)6 動作温度(℃)-40 パッケージWLCSP 実装タイプ表面実装 スイッチングレギュレータあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする