TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の スパイラルタップ
Tスパイラルタップ・高炭素鋼用 TSP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48086397
品番
TSP-3H M10X1.5
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
食付き部長さ2.5Pで通り穴用と止り穴用が加工できるスパイラルタップの高炭素鋼用となります
材質
HSSE
溝数
3
呼び
M10×1.5
全長L(mm)
75
ねじの種類
TSP-3H
表面処理
HOMO
寸法l(mm)
16
食付
2.5P
寸法ln(mm)
39
寸法dn(Φmm)
8.8
メーカー商品コード
00183
寸法Ds(mm)
7