TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の スパイラルタップ
弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48086449
品番
LOSP-3H M4X0.7
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
弱ねじれスパイラルタップは横型マシニングなどで切り屑をコントロールしたい時に対応すらためのスパイラルタップです。
材質
HSSE
溝数
3
呼び
M4×0.7
全長L(mm)
52
ねじの種類
LOSP-3H
寸法l(mm)
13
食付
3P
寸法ln(mm)
20
寸法dn(Φmm)
3.1
メーカー商品コード
00214
寸法Ds(mm)
5