Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM2.3×0.4 注文コード48086765 品番TGN-SUS M2.3X0.4
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は呼び・ねじ径など23種類から選べます 他の種類を見る

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。

全長L(mm)42 材質HSSE ねじの種類TGN-SUS 溝数3 呼びM2.3×0.4 表面処理HOMO 寸法l(mm)9.5 食付5P 寸法ln(mm)15 寸法dn(Φmm)2.4 メーカー商品コード13731 寸法Ds(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05812335
2022-01-20
用途:
カスタムフォルディイングナイフのバックライナー取付けネジに使用しています。
アトリエ・まや 様 (製造業)

上記の作業でTガンタップを破損したことは在りませ。折れない信頼感があります。

破損するのは、いつも作業テーブルからおとしたときです。ネジ部分を3o〜5o

のびれば、ピボットピンを通しネジに出来るのですが!!

対象商品:
05812335
2017-03-08
用途:
ステンレス303にM2.0のタップ加工
有限会社ケイエム企画 様

すいません。モノタロウさんのも含め、500円前後のタップを何本も使いましたが、バキバキ折れて話にならず、途方に暮れていました。
値段は約三倍近いですが、すがる先がないので試しに購入
対ステンレス材の小径タップがいかにシビアかは加工業の方々はわかると思いますが、ガンガン切れます。一本で200近く加工しましたがまだまだイケそうです。
刃先が特徴的なのが印象的でした。
タップ類はすべてこの種類を使うことに先日社内で決定しました。有難うございました。

2人が参考にしています
対象商品:
05812362
2014-06-17
用途:
ステンレス製で数もののねじ切りに使用
有限会社日進電機製作所 様

以前に、買ったときに、かなり使用しても、ネジが切れなくなることがなかったので、重宝しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする