曜日別特売
TGN-SUS M10X1.25 Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS TDT(田野井) 48086799

TGN-SUS M10X1.25 Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS TDT(田野井) 48086799
TGN-SUS M10X1.25 Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS TDT(田野井) 48086799

Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM10×1.25注文コード48086799品番TGN-SUS M10X1.25
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。

全長L(mm)75材質HSSEねじの種類TGN-SUS溝数3呼びM10×1.25表面処理HOMO寸法l(mm)24食付5P寸法ln(mm)43寸法dn(Φmm)6.8メーカー商品コード00367寸法Ds(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05812335
2022-01-20
用途: カスタムフォルディイングナイフのバックライナー取付けネジに使用しています。
アトリエ・まや製造業

上記の作業でTガンタップを破損したことは在りませ。折れない信頼感があります。
破損するのは、いつも作業テーブルからおとしたときです。ネジ部分を3㎜~5㎜
のびれば、ピボットピンを通しネジに出来るのですが!!

対象商品 : 05812335
2017-03-08
用途: ステンレス303にM2.0のタップ加工
有限会社ケイエム企画

すいません。モノタロウさんのも含め、500円前後のタップを何本も使いましたが、バキバキ折れて話にならず、途方に暮れていました。
値段は約三倍近いですが、すがる先がないので試しに購入
対ステンレス材の小径タップがいかにシビアかは加工業の方々はわかると思いますが、ガンガン切れます。一本で200近く加工しましたがまだまだイケそうです。
刃先が特徴的なのが印象的でした。
タップ類はすべてこの種類を使うことに先日社内で決定しました。有難うございました。

2が参考にしています
対象商品 : 05812362
2014-06-17
用途: ステンレス製で数もののねじ切りに使用
有限会社日進電機製作所

以前に、買ったときに、かなり使用しても、ネジが切れなくなることがなかったので、重宝しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする