TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
超硬HTダイカスト TC-HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48086844
品番
TC-HT-DC 1.5C M7X1 GT6
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質
超硬合金
溝数
3
呼び
M7×1 GT6
全長L(mm)
65
ねじの種類
TC-HT-DC
精度
GT6
寸法l(mm)
19
食付
1.5C
寸法ln(mm)
30
寸法dn(Φmm)
5.8
メーカー商品コード
81415
寸法Ds(mm)
6.2
商品豆知識
ハンドタップの種類