Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM10×1.25 材質HSSH 注文コード48086905 品番TSP-SUS M10X1.25
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は呼び・呼び寸法・材質など25種類から選べます 他の種類を見る

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。

精度GT7 食付2.5P 溝数3 材質HSSH 表面処理HOMO 呼びM10×1.25 全長L(mm)75 ねじの種類TSP-SUS 寸法l(mm)15 寸法ln(mm)39 寸法dn(Φmm)6.8 メーカー商品コード00142 寸法Ds(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05811836
2022-07-10
用途:
難削材タップ加工

こちらは、時々購入させていただいてます。無難に加工出来てるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする