曜日別特売
TSP-SUS M12X1.25 Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS TDT(田野井) 48086914

Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM12×1.25材質HSSH注文コード48086914品番TSP-SUS M12X1.25
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。

精度GT8食付2.5P溝数3材質HSSH表面処理HOMO呼びM12×1.25全長L(mm)82ねじの種類TSP-SUS寸法l(mm)17寸法ln(mm)43寸法dn(Φmm)6.8メーカー商品コード00145寸法Ds(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05811836
2022-07-10
用途: 難削材タップ加工

こちらは、時々購入させていただいてます。無難に加工出来てるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする