Tスパイラルタップ・1.5P TSP

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48087009 品番 TSP-1.5P M3X0.5
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。

材質HSSV 溝数3 呼びM3×0.5 全長L(mm)46 ねじの種類TSP 表面処理HOMO 寸法l(mm)3.5 食付1.5P 寸法ln(mm)18 寸法dn(Φmm)2.4 メーカー商品コード03802 寸法Ds(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
止まり穴のねじ切り
製造業

先端がカットされているので止まり穴の奥深くまでねじ切りできました。切れ味もよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする