TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の 管用タップ
管用平行ネジ用タップ P PF(G)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48087158
品番
P 3.5P PF1/16-28
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
止り穴用管用タップとなります。
材質
HSSV
溝数
4
呼び
PF1/16-28
全長L(mm)
55
ねじの種類
PF
寸法l(mm)
18
食付
3.5P
メーカー商品コード
01780
寸法Ds(mm)
8