曜日別特売
HT 1.5P M40X1.5 ハンドタップ HT TDT(田野井) 48087210

HT 1.5P M40X1.5 ハンドタップ HT TDT(田野井) 48087210
HT 1.5P M40X1.5 ハンドタップ HT TDT(田野井) 48087210

ハンドタップ HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM40×1.5食付1.5P材質HSSV注文コード48087210品番HT 1.5P M40X1.5
参考基準価格(税別)¥58,880販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質HSSV溝数4呼びM40×1.5全長L(mm)115ねじの種類HT寸法l(mm)45食付1.5Pメーカー商品コード00962寸法Ds(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする