TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ロングタップ LT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M3×0.5
食付
1.5P
全長L(mm)
70
注文コード
48087334
品番
LT 1.5P M3X0.5X70
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・全長L
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。
材質
HSSV
溝数
4
呼び
M3×0.5
全長L(mm)
70
ねじの種類
LT
寸法l(mm)
18
食付
1.5P
メーカー商品コード
01527
寸法Ds(mm)
4
商品豆知識
ハンドタップの種類