ロングタップ LT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM5×0.8 食付5P 全長L(mm)70 注文コード48087429 品番LT 5P M5X0.8X70
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は呼び・食付・全長Lなど54種類から選べます 他の種類を見る

食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。

材質HSSV 溝数4 呼びM5×0.8 全長L(mm)70 ねじの種類LT 寸法l(mm)22 食付5P メーカー商品コード01542 寸法Ds(mm)5.5
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする