画像準備中

整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード48088496 品番GBPC2508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
ダイオードシリコンジャンクション 実装タイプスクリューマウント ピーク平均順方向電流(A)25 ピーク逆繰返し電圧(V)800 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)300 長さ(mm)29 寸法(mm)29×29×11.23 ピン数(ピン)4 動作温度(℃)-55〜150 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル ピーク逆電流(μA)500 ピーク順方向電圧(V)1.1 ブリッジタイプ単相

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40811323
2021-05-21
用途:
交流溶接機の直流化
運輸・通信業

工具だけでなく、こういった部品類まで揃うのは助かります。
パソコン用のヒートシンクを付けたので、30分の連続使用でも
熱パンクせず、溶け込みも満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
41218057
2021-05-06
用途:
修理

まさかの在庫。古い機材のため、あればラッキーぐらいで検索したらありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする