Tガンタップ・オーバーサイズ O-TGN

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM12×1.25 注文コード48088646 品番O-TGN M12X1.25
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はねじ径・呼びなど13種類から選べます 他の種類を見る

食付き部長さ5Pで通り穴用と止り穴用の加工ができるオーバーサイズのスパイラルポイントタップとなります。

ねじの種類O-TGN 材質HSSV 溝数3 呼びM12×1.25 全長L(mm)82 寸法l(mm)29 食付5P 寸法ln(mm)4 寸法dn(Φmm)8.3 メーカー商品コード00391 寸法Ds(mm)8.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05812301
2021-03-01
用途:
タッピング作業。

設定の作業スピードで十分使用出来ます。素晴らしい製品です。

対象商品:
05812301
2017-05-16
用途:
自動ドアの部品に使用している。

以前使用していたタップだとメッキをすると検査ゲージが入らなくなり
Tガンタップオーバーサイズ変更したところ、メッキ後検査ゲージが問題なく入りました、また切れ味も以前よりいいです。

対象商品:
05812317
2014-03-16
用途:
プレス加工品のねじ切り

切れがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする