TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の スパイラルタップ
Tスパイラルタップ・オーバーサイズ O-TSP
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M12×1.5
材質
HSSV
注文コード
48088680
品番
O-TSP M12X1.5
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
食付き部長さ2.5Pで止り穴用のオーバーサイズのスパイラルタップとなります。
食付
2.5P
溝数
3
材質
HSSV
呼び
M12×1.5
全長L(mm)
82
ねじの種類
O-TSP
寸法l(mm)
17
寸法ln(mm)
43
寸法dn(Φmm)
8.3
メーカー商品コード
00201
寸法Ds(mm)
8.5