ブリッジタイプ単相
ピーク逆繰返し電圧(V)400
実装タイプ表面実装
パッケージSOIC
ピン数(ピン)4
構成シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35
動作温度(℃)-55〜150
ピーク順方向電圧(V)1
ピーク逆電流(μA)500
長さ(mm)4.95
仕様UL、E258596.基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、FairchildSemiconductor.低い漏洩電流基板(PCB)リフローはんだ付けに最適
ピーク平均順方向電流(mA)500
高さ(mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応