TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
超硬ハンドタップ TC-HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48088786
品番
TC-HT 4C M5X0.5
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質
超硬合金
溝数
3
呼び
M5×0.5
全長L(mm)
60
ねじの種類
TC-HT
寸法l(mm)
16
食付
4C
寸法ln(mm)
25
寸法dn(Φmm)
4.5
メーカー商品コード
80038
寸法Ds(mm)
5.5
商品豆知識
ハンドタップの種類