フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
併用可能製品
センサ及びアクチュエータ
アクセサリタイプ
ケーブルとコネクタ
注文コード
48088819
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
併用可能製品・仕様・アクセサリタイプ
など
464
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
1.5
接続
IDC50ピン-IDC50ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ケーブルとコネクタ
併用可能製品
センサ及びアクチュエータ
コネクタジェンダー
メス-メス