ロングタフレット-L LT-TFL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48088856 品番 LT-TFL M10X1.25X150 B7
参考基準価格(税別)¥8,260 販売価格(税込) ¥5,157
販売価格(税別)
4,688

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております

材質HSSV 呼びM10×1.25 全長L(mm)150 ねじの種類LT-TFL 精度7 寸法l(mm)32 ラジアル数8 食付B メーカー商品コード03242 寸法Ds(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする