TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
ロングタフレット-L LT-TFL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48088908
品番
LT-TFL M10X1.5X150 B9
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥5,157
販売価格(税別)
¥
4,688
バスケットに入れる
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質
HSSV
呼び
M10×1.5
全長L(mm)
150
ねじの種類
LT-TFL
精度
9
寸法l(mm)
32
ラジアル数
8
食付
B
メーカー商品コード
03235
寸法Ds(mm)
7