仕様LM317リニア電圧レギュレータ、FairchildSemiconductor.FairchildSemiconductorのLM317シリーズは可変リニア電圧レギュレータです。この3端子正電圧レギュレータは、出力電圧範囲1.2〜37Vで1.5Aの出力電流を供給できます。使いやすいLM317可変電圧レギュレータは、さまざまな用途及びオンカード調整に使用できます。.出力電流1.5A超調整可能な出力1.2〜37V内部熱的過負荷保護/短絡電流制限出力トランジスタの安全動作領域補償
幅(mm)3.86
出力電圧(V)1.2〜37
出力方式可変
出力点数1
出力電流(mA)100
ピン数(ピン)3
極性正
動作温度範囲(℃)0〜125
パッケージTO-92
実装タイプスルーホール