Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM8×1 材質HSSV 注文コード48089590 品番TSP-DH M8X1
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び寸法・呼び・材質など23種類から選べます 他の種類を見る

タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。

精度GT7 食付2.5P 溝数3 材質HSSV 表面処理HOMO 呼びM8×1 全長L(mm)62 ねじの種類TSP-DH 寸法l(mm)7 寸法ln(mm)31 寸法dn(Φmm)4.8 メーカー商品コード00162 寸法Ds(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05811942
2023-06-08
用途:
自動機でのタップ立て

とある仕事で他メーカーではうまくいかなかったものが田野井のタップではうまく行ったので重宝している
その仕事以外では他メーカーのタップでも問題ないのだが特殊な仕事で特性がぴったりあったのか田野井のもの以外はうまく行かなかった

対象商品:
05811933
2022-07-18
用途:
止まり穴のタップ
製造業

とても切れ味がよくかるい力でねじを切ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする