TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
ロングタフレットスチール用 LT-TFST
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48089739
品番
LT-TFST M8X1.25X150 B7
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。
材質
HSSV
呼び
M8×1.25
全長L(mm)
150
ねじの種類
LT-TFST
精度
7
表面処理
HOMO
寸法l(mm)
30
ラジアル数
6
食付
B
メーカー商品コード
03745
寸法Ds(mm)
6.2