ロングSPタップ LT-LOSP-3H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48090019 品番 LT-LOSP-3H M5X0.8X100
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

スパイラルタイプは被削材質の対応により、ねじれ角40°前後が適正な角度として採用されていますが、横型タッピング・マシンなどでは切り屑がシャンク部に巻き付いてしまう可能性があります。弱ねじれスパイラルタップは、横型マシンなどで切り屑をコントロールしたい時に対応するため標準化されたアイテムとなります。

材質HSSV 溝数3 呼びM5×0.8 全長L(mm)100 ねじの種類LT-LOSP-3H 精度GT6 表面処理HOMO 寸法l(mm)18 食付3P 寸法ln(mm)22 寸法dn(Φmm)4 メーカー商品コード00233 寸法Ds(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする